カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式 ステム・フロントフォーク周辺 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C1/2

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 000001 ~ 035000 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 ZR750C 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Φ28.6ハンドル対応ポスト 2穴(M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ28.6ハンドル対応ポスト 2穴(M8) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ28.6テーパーハンドル装着時の必須アイテム。ハンドル剛性の向上はもちろん、迫力あるハンドル周りを演出します。トップブリッジへの固定方式が2点留めの車両用に開発。オフセット量を少なくしたコンパクト設計。ボルトピッチ1.25で設計し、固定力を向上(安全性への配慮を行っています)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
60801133 1セット ブラック

2. Φ28.6ハンドル対応ポスト 2穴(M8) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ28.6ハンドル対応ポスト 2穴(M8) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ28.6テーパーハンドル装着時の必須アイテム。ハンドル剛性の向上はもちろん、迫力あるハンドル周りを演出します。トップブリッジへの固定方式が2点留めの車両用に開発。オフセット量を少なくしたコンパクト設計。ボルトピッチ1.25で設計し、固定力を向上(安全性への配慮を行っています)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
60801132 1セット シルバー

戻る ページ 1 次へ