カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 ステム・フロントフォーク周辺

ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10C - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 170/60 ZR 17 72V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZXT10C ~ ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド
1992 ~ 1992 ZXT10C ~ ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。
カラー変更
・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り)
・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤)
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
1990 ~ 1990 ZXT10C 000001 ~ 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。
ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。
カラー設定
・エボニー×メタリックソニックブルー
・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. カワサキホルダーKit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン カワサキホルダーKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0603B 1セット ブラックアルマイト カワサキ セパレートハンドル車 バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R

2. ハンドルアップスペーサーH30 ハリケーン

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0645B 1個 ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション30mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ43 ブラックアルマイト ZZR1100 ZZR1100C/D

3. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0808A 1個 ジュラルミン削り出し ネジM20 P1.5 シルバーアルマイト ZZR1100(C型 ~'92)_マジェスティ250/SV(~'01).グランドマジェスティ マジェスティ250/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400・ZZR1100(-92・C型)

4. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0808T 1個 ジュラルミン削り出し ネジM20 P1.5 UVコート仕上 チタンカラーアルマイト ZZR1100(C型 ~'92)_マジェスティ250/SV(~'01).グランドマジェスティ マジェスティ250/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400・ZZR1100(-92・C型)

5. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0622-10 1個 ポリッシュアルマイト ZZR1100 C1~C3 バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 ZZR1100(-92・C型)

6. カワサキホルダーKit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン カワサキホルダーKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0603A 1セット シルバーアルマイト カワサキ セパレートハンドル車 バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R

戻る ページ 1 次へ