カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2023-25年式 ステム・フロントフォーク周辺

ZR900K カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)■ZR900LPFAN/LRFAN/LSFAN

カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 ZR900K 012001 ~ 2022/9月
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ETC2.0車載器標準装備。
カワサキケアモデルの設定。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(新色)
2023 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ 2023/7月
カラー継続
・メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。カフェレーサースタイルのフロントカウル。
カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°)
13670021 1個 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 ハンドルエンド:最小709(純正780) スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10

2. セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°)
13670022 1個 ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 ハンドルエンド:最小709(純正780) スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) 開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10

3. コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合 幅(mm) 角度(°)
13670024 1個 フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 フォーク:純正フォーク ハンドルエンド:最小692 ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10

4. コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(セパハン仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(セパハン仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合 幅(mm) 角度(°)
13670025 1個 フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 フォーク:純正フォーク ハンドルエンド:最小692 ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10

戻る ページ 1 次へ