カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1996-97年式 メインジェット・パイロットジェット DAYTONA(デイトナ)製

VNT50D ■モデル名:VN1500-D1/2

カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VNT50D 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50D - 000001 ~ 010000 排気量 1,470
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 150/80 - 16 71H WT
バッテリー FTH16-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯142
ケーブル長
クラッチ 1,700 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1550 ブレーキ後 備考 スロットル:970/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464±4
レベル
(mm)
137±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 VNT50D 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31102 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #130、135、140、145、150、155各2個 8

2. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31103 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #140、145、150、155、160、165各2個 8

3. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93767 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #130、135、140、145、150、155各2個 8

戻る ページ 1 次へ