カワサキ 並行輸入 Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式 キャリパー関連 POSH Faith製

輸入車 インドネシア仕様 FI ■STD(ABS無し)・ABS(日本のSEに相当)

カワサキ 並行輸入 Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
396
レベル
(mm)
60 139
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ABS(国内のSE相当)(182kg)51ps(ラムエア―加圧時)。
(ABS SEのみ)
KQS(カワサキクイックシフター 2500rpm以上ではクラッチ操作不要。シフトアップ&ダウン両方対応。)装備。
シングルシートカバー、スモークシールド、レームスライダー、ホイールリムテープ装備。
(共通装備)
専用設計トレリスフレーム。
フルパワー/ローパワー2段階パワーモード、モード切替付きKTRC(カワサキトラクションコントロール)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
KQS(カワサキクイックシフターオプション。
カラー設定
・キャンディープラズマブルー×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン×エボニー(KRT)
2021 ~ 2021 ABSなし(180kg)51ps。
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
専用設計トレリスフレーム。
フルパワー/ローパワー2段階パワーモード、モード切替付きKTRC(カワサキトラクションコントロール)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
KQS(カワサキクイックシフターオプション。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2022 ~ 2022 ABS(国内のSE相当)
カラー設定
・パッションレッドパール×ブリザードホワイト
・メタリックマットグラフェネスチールグレイ×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン×エボニー×ブリザードホワイト(KRT)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132055-06 1セット BLACK

2. Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132055-04 1セット GOLD

3. Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー POSH Faith

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS キャリパーADP T1.5 ノーマルキャリパー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
132055-02 1セット RED

戻る ページ 1 次へ