カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2001-03年式 キャリパー関連 GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZRT20A ■ZR1200A

カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 000001 ~ 035000 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZRT20A 000001 ~ 015000 2001/3月
ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。
排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
カラー設定
・ライムグリーン×ブルー7
・エボニー×ファイアクラッカーレッド
2002 ~ 2002 ZRT20A 015001 ~ 025000 2001/12月
サイドカバーにKLEENのロゴ。
カラー変更
・キャンディサンダーブルー×ミスティックブラック
ライムグリーン×ブルー7
2003 ~ 2003 ZRT20A 025001 ~ 035000 2003/3月
KLEENのロゴ廃止。
カラー追加
・パールミスティックブラック(新色)
・キャンディサンダーブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 材質 主な適合車種
29371101 1個 対応ディスク径:純正同等、ABS対応 A7075(ブラックアルマイト) ZRX1100 97-00/ZRX1200 01-08/DAEG 09-16(30/34共通)

2. リア キャリパーサポート (STD径) *PFS専用* GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) リア キャリパーサポート (STD径) *PFS専用* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
29371107 1個 ZRX1100 97-00/ZRX1200 01-08/DAEG 09-16 (30/34共通)

戻る ページ 1 次へ