カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2004-04年式 キャリパー関連 HYPERPRO(ハイパープロ)製

ZRT20A ■ZR1200B

カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2004-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 035001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZRT20A 035001 ~ 2004/2月 マイナーチェンジ(最終)
排出ガス規制対応。
ステンレスEXパイにバフ掛け、フルルスケールメーター、イモビライザー装備。吸排気系仕様変更。
Fインナーディスクローターデザイン変更、燃料タンク19L→18Lへ。
カラー変更
・パッションレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ラジアルキャリパーサポート [SIL] (BREMBO108mmラジアル) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ラジアルキャリパーサポート [SIL] (BREMBO108mmラジアル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470079S 1個 AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可

2. ラジアルキャリパーサポート [BLK] (BREMBO108mmラジアル) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ラジアルキャリパーサポート [BLK] (BREMBO108mmラジアル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470079B 1個 AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可

3. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&310mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&310mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470077B 1個 AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可

4. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&310mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&310mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470077S 1個 AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可

5. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&320mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470078S 1個 AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可

6. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&320mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:55日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470078B 1個 AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可

戻る ページ 1 次へ