カワサキ Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式 その他電装系パーツ KIJIMA(キジマ)製

ZX250E 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■STD・SE・SE KRT Edition

カワサキ Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ZX250E 原動機型式 ZX250EE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250E - A00001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 50 二次減速比 3.571
プラグ
LMAR9G 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
396
レベル
(mm)
60 139
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZX250E ~ SE
2022/2月
カラー追加
・メタリックマットトワイライトブルー×メタリックマットフュージョンシルバー(SE)新色
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(SE)継続
2022 ~ 2022 ZX250E ~ STD
2021/9月
カラー変更
・メタリックスパークブラック(継続)
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ STD(183kg)
2020/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。46ps。
クラス初装備SFF-BPフロントサス、ホリゾンタルバックリンクリアサス。
ツインLEDヘッドライト。
KTRC(カワサキトラクションコントロール)、オートブリッパー付きKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ A13310 SE KRT Edition(184kg)
2020/9月
主要装備はSEと同じ。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZX250E A00001 ~ A13310 SE(184kg)
2020/9月
主要装備はSTDと同じ。
SE追加標準装備、アップ/ダウン両対応オートブリッパー付きKQS(カワサキクイックシフター)、USB電源ソケット(リアシート下)、ウインドシールド(スモーク)、フレームスライダー、ホイールリムテープ。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト
2022 ~ 2022 ZX250E A13311 ~ SE KRT Edition
2021/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー(SE KRT Edition)
2022 ~ 2022 ZX250E A13311 ~ SE
2021/9月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(SE)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハーネス ACCブンキキット  304-7155 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACCブンキキット 304-7155 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7155。電装部品と取付ける際に、車体のアクセサリー配線を利用して電源を取り出すハーネスキット。配線加工なしに電源を確保出来ます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-7155 1個

2. ハーネス ACCブンキキット  304-7156 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACCブンキキット 304-7156 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7156。電装部品と取付ける際に、車体のアクセサリー配線を利用して電源を取り出すハーネスキット。配線加工なしに電源を確保出来ます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-7156 1個

戻る ページ 1 次へ