カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式 その他エンジン関連パーツ TAKEGAWA(武川)製

KL110D フィリピン仕様

カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110D - A57002 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
14 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 KL110D A57002 ~ 2013/2月
始動方式にセルフ式追加。メーターバイザー、ヘッドライト廻り、テールカウル、フロントフェンダーなどデザイン鋭角的に一新。
カラー設定
・ファンキーピンク
・ライムグリーン
・ブライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 強化シフトフォークシャフトセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化シフトフォークシャフトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのシフトフォークシャフトに比べ、耐久性が向上しています。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
02-04-0029 1セット

2. 4speed Return Drum Kit (1-N-2-3-4) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 4speed Return Drum Kit (1-N-2-3-4) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0294 1セット KSR110 2003-2008年式:LX110A-A08133-に適合

3. スポーツカムシャフト (K-10) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スポーツカムシャフト (K-10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-08-0011 1個

戻る ページ 1 次へ