カワサキ ヴェルシス [650cc] 2015-18年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

LE650F 海外モデル ■(STD)KLE650EFF/EGF ・(ABS)FFF/FGF

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLE650E/F 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650F - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,165
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 STDボルト数要確認
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 LE650F ~ (KLE650E)
ヴェルシス ABS無し
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・パールシャイニングイエロー
・メタリックスパークブラック×フラットエボニー
2016 ~ 2016 LE650F ~ (KLE650F)ヴェルシス650 ABS
(KLE650E)ヴェルシス ABS無し
カラー変更
・メタリックカーボングレー
2017 ~ 2018 LE650F ~ (KLE650F)ヴェルシス650 ABS
(KLE650E)ヴェルシス ABS無し
ユーロ4。
ギアポジションインジケーター標準装備。
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックカーボングレー
・メタリックフラットローチタニウム
2015 ~ 2015 LE650F ~ (KLE650F)
ヴェルシス650 ABS
ABS付は名称に650が付き「ヴェルシス650」となる。
フルモデルチェンジ
外装一新。横2灯式ヘッドライト採用。アッパーカウルデザイン変更。
ワンピース構造エキゾースト採用。
エンジンのラバーマウント化、燃料タンク容量アップで21リットル、大型化された調整機構付きスクリーン、など。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・パールシャイニングイエロー
・メタリックスパークブラック×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オプション キャタライザー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション キャタライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-KAT-061 1個 NINJA650 17/VERSYS650 17-20/SCR950 17-20

2. RACING(2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING(2-1) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-K6R10-HEGEHT 1個 (サイレンサー)チタン、(EXパイプ)ステンレス VERSYS650 17-20

戻る ページ 1 次へ