カワサキ ZZR400 [400cc] 1996-00年式 マフラー ヤマモトレーシング製

ZX400N ■モデル名:ZX400N4/5/6/7

カワサキ ZZR400 [400cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 019001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
15 52 二次減速比 3.470
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZX400N 015001 ~ カラー変更
・キャンディワインレッド
・ルミナスウインザーグリーン
1997 ~ 1997 ZX400N 019001 ~ 024000 カラー変更
・キャンディアマランスレッドマイカ
・パールジェントリーグレー
1998 ~ 1998 ZX400N 024001 ~ 029000 カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・エボニー
1999 ~ 2000 ZX400N 029001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 166,800 税込183,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-21STB 1個 チタン108×500 6.3 SUS4-2-1 ZZR400(N型のみ適合)

2. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 98,980 税込108,878
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-02NCB 1個 カーボン110×450 4.6 S/O TWIN ZZR400(N型のみ適合)

3. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-02NTB 1個 チタン108×450 4.6 S/O TWIN ZZR400(N型のみ適合)

4. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-02NTB 1個 チタン108×450 4.6 S/O TWIN 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

5. ZZR400N型 SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 164,800 税込181,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40403-21SCB 1個 カーボン110×500 6.3 SUS4-2-1 ZZR400(N型のみ適合)

6. ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-02NCB 1個 カーボン110×450 4.6 S/O TWIN 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

7. ZZR400N型 SUS4-2-1 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 175,800 税込193,380
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-21SCB 1個 カーボン110×500 6.3 SUS4-2-1 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

8. ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 180,800 税込198,880
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40405-21STB 1個 チタン108×500 6.3 SUS4-2-1 触媒付き ZZR400(N型のみ適合)

戻る ページ 1 次へ