カワサキ Ninja 250 [250cc] 2017-17年式 マフラー ヤマモトレーシング製

EX250L (国内生産)ABS ■(KRT WinterTest)EX250RHF  FRラジアル(Rサイズ 150/60R17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - 023001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT WinterTest Edition ABS
2016/11月
SBKマシンの冬季テスト使用カラー&グラフィックモチーフ。
前年よりRタイヤサイズ変更。
FI採用。
ABS装備。
ラジアルタイヤ、リヤタイヤワイド化、Fホイールリムワイド化。
スモークハイスクリーン、スクリーン特別デカール採用、アシスト&スリッパークラッチ搭載、など。
グラフィック&カラー変更
・フラットエボニータイプ2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NCB 1個 カーボンΦ98×416 2.1 SUS S/O 13'~14' Ninja250

2. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NKB 1個 ケブラーΦ98×416 2.1 SUS S/O 13'~14' Ninja250

3. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NTB 1個 チタンΦ98×416 2 SUS S/O 13'~14' Ninja250

4. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NSN 1個 チタン三角形×350 TYPE-S アルミ削り出しエンドキャップ 1.4 SUS S/O 13'~14' Ninja250

5. 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON メガホン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 13’~ Ninja250 SUS SLIP-ON メガホン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40252-01NMN 1個 SUSメガホン 最大径Φ122程度 530mm程度 アルミ削り出しエンドキャップ 2.3 SUS S/O 13'~14' Ninja250

戻る ページ 1 次へ