カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製
ZXT00G 東南アジア仕様
カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS(231kg) カラー設定 ・キャンディファイアレッド ・キャンディライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00G ~ | (ZX1000G) STD ABS無し カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー ・キャンディライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00G ~ | (ZX1000G) STD ABS無し カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS カラー変更 ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00G 000001 ~ | (ZX1000G) STD ABS無し(228kg) 東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX) 2011/1月 2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。 楕円サブスロットルバルブ採用。 高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・キャンディファイアレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ)
マフラーガスケット カワサキ
1セット(10枚)
マフラー > マフラーガスケット
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4113 | 1セット(10枚) | カワサキ | 42×36×2.5 |
戻る ページ 1 次へ