カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式 マフラー KITACO製

LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650A7F/8F/9F ・(STD ABS)B7F/8F/9F

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE650A/B 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,125
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,315
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 LE650A 000001 ~ 018000 (LE650A)
STD ABS無し
コンセプトはStreetSurfing。
ER-6nベースとし、水冷4st並列2気筒エンジン(ER-6n同)搭載。カムなど変更、EXパイ連結など。
倒立フォーク、湾曲スイングアーム採用。タンク一体風ハーフカウル装着、自由度の高いシートポジション設定、縦2灯式ヘッドライト(曲面)、など。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・エボニー
・アトミックシルバー
2008 ~ 2009 LE650A 018001 ~ (LE650A)
STD ABS無し
カラー追加
・キャンディライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
(A8F)LE650A-018001-
(A9F)LE650A-033001-
2007 ~ 2007 LE650A 000001 ~ 018000 (LE650B)
STD ABS
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・エボニー
・アトミックシルバー
2008 ~ 2009 LE650A 018001 ~ (LE650B)
STD ABS
カラー追加
・キャンディライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
(B8F)LE650B-018001-
(B9F)LE650B-033001-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XK-15 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
2営業日後以内
KITACO XK-15 EXガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。2ヶ1SET。ER-4N/-6F/N/ニンジャ400R/650R/ヴェルシス650/ニンジャ400(`14は除く)等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-4000015 1個

2. エキゾーストガスケット/1PCS           K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●無駄なく必要な分だけ購入できる1ヶ販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。○1ヶ販売。ER-4N/-6F/N/ニンジャ400R/650R/ヴェルシス650/ニンジャ400(`14は除く)等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-14015 1個

戻る ページ 1 次へ