カワサキ バルカン800 [800cc] 1995-97年式 マフラー KITACO製

VN800A ■モデル名:VN800-A1/2/3

カワサキ バルカン800 [800cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN800A 原動機型式 VN800AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN800A - 000001 ~ 排気量 805
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,360
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 247
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
340±2.5
レベル
(mm)
292±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 VN800A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000007 1セット(2個) カワサキ XK-07 バルカン400/800r等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-14007 1個 カワサキ車用 K-07 29

戻る ページ 1 次へ