カワサキ 250TR [250cc] 2002-06年式 マフラー RPM製

BJ250F ■モデル名:BJ250F1/2/3/4/6F

カワサキ 250TR [250cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA/X27ESR-U 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,275 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1075 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 BJ250F 000001 ~ 012000
2003 ~ 2003 BJ250F 012001 ~ 020000
2004 ~ 2004 BJ250F 020001 ~
2005 ~ 2005 BJ250F 026001 ~
2006 ~ 2006 BJ250F 031001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マフラー 80D-RAPTOR RPM

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。長い年月をかけて独自に開発を進めた隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6023D 1個 KAWASAKI テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 250TR

2. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 90,980 税込100,078
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。長い年月をかけて独自に開発を進めた隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6023Y 1個 KAWASAKI テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 政府 250TR

3. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 90,980 税込100,078
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。長い年月をかけて独自に開発を進めた隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6023Z 1個 KAWASAKI テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/BlueTitan 政府 250TR

4. マフラー 250 Single RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー 250 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造のパンチングパイプ内径を適度なサイズにする事で、『トントンッ!』という歯切れの良いサウンドに仕上げました。ノーマルマフラーからの交換を確実に体感できる音質です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 規格 メーカー 適合車種
1069 1個 テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/アルミ 政府 KAWASAKI 250TR

戻る ページ 1 次へ