カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 マフラー BEET製

ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10C - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 170/60 ZR 17 72V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZXT10C ~ ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド
1992 ~ 1992 ZXT10C ~ ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。
カラー変更
・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り)
・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤)
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
1990 ~ 1990 ZXT10C 000001 ~ 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。
ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。
カラー設定
・エボニー×メタリックソニックブルー
・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(C) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K29-50 1個 ZZ-R1100/ZX-11(C)

2. New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (C) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K29-BL 1個 ZZ-R1100/ZX-11(C)

3. New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(D) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K37-00 1個 ZZ-R1100/ZX-11(D)

4. New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(D) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K37-50 1個 ZZ-R1100/ZX-11(D)

5. New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (D) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K37-BL 1個 ZZ-R1100/ZX-11(D)

6. New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(C) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K29-00 1個 ZZ-R1100/ZX-11(C)

戻る ページ 1 次へ