カワサキ ER-6f [650cc] 2009-10年式 マフラー BEET製

EX650C 海外モデル(欧州/マレーシア)フルカウル ■EX650C9F/CAF

カワサキ ER-6f [650cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650C 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650C - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
489±4
レベル
(mm)
114±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 EX650C ~ フルモデルチェンジ
フルフェアリング形状一新。(北米名Ninja650Rのスポーツイメージ)
多機能デジタルメーター(6nとは印象異なる)採用。
水冷並列2気筒エンジン(インジェクション設定変更)、触媒を内蔵ショートマフラーなどは両車共通。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
2010 ~ 2010 EX650C ~ カラー変更
・パールスターダストホワイト
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. N-Evo TI/TI ER-6f 09-10 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo TI/TI ER-6f 09-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキワークス Team Green(ZX-10R)も採用中と同形状のサイレンサー。新世代Evolutionマフラーです。サイレンサーは、シェル350mmチタン、ER-6f専用設計。チタンエキパイの表面処理をミラーフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0264-KB4-50 1個 ER-6f 09-10

2. N-Evo TI/BL ER-6f 09-10 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo TI/BL ER-6f 09-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カワサキワークス Team Green(ZX-10R)も採用中と同形状のサイレンサー。新世代Evolutionマフラーです。サイレンサーは、シェル350mmチタン、ER-6f専用設計。チタンエキパイの表面処理をミラーフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0264-KB4-BL 1個 ER-6f 09-10

3. N-Evo TI/SB ER-6f 09-10 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo TI/SB ER-6f 09-10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
0264-KB4-SB 1個

戻る ページ 1 次へ