カワサキ ZXR250R [250cc] 1989-90年式 マフラー BEET製

ZX250A SP仕様 ■モデル名:ZX250-B1/2

カワサキ ZXR250R [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX250A 原動機型式 ZX250AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250A - 300001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,020
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 ZX250A 300001 ~ ZXR250のSPレーサー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. New N-R Ti/BL ZXR250/R 89-99 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/BL ZXR250/R 89-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K21-BL 1個 ZXR250/R(89-99)

2. N-R Ti/Ca ZXR250/R 89-00 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Ti/Ca ZXR250/R 89-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0232-K21-00 1個 ZXR250/R 89-00

3. N-R Ti/Ca ZXR400/R 89-00 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Ti/Ca ZXR400/R 89-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0232-K22-00 1個 ZXR250/R 89-00

4. N-R Ti/Ti ZXR400/R 89-00 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Ti/Ti ZXR400/R 89-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0232-K22-50 1個 ZXR250/R 89-00

5. New N-R Ti/Ca ZXR250/R 89-99 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/Ca ZXR250/R 89-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K21-00 1個 ZXR250/R(89-99)

6. New N-R Ti/Ti ZXR250/R 89-99 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/Ti ZXR250/R 89-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K21-50 1個 ZXR250/R(89-99)

7. N-R Ti/BL ZXR400/R 89-00 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Ti/BL ZXR400/R 89-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0232-K22-BL 1個 ZXR250/R 89-00

戻る ページ 1 次へ