カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式 マフラー ヨシムラ製

EX250K FI ■(STD)EX250K8F/9F/AF/BF/CF ・(SE):K9FA/AFA/BFA/CFA/CFB

カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250K 原動機型式 EX250KE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250K - A00152 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:740/715 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
360±2.5
レベル
(mm)
108±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 EX250K A00152 ~ STD
フルフェアリング
水冷DOHC4バルブ並列2気筒エンジン搭載。FI採用。
デュアルヘッドライト、セパレートタイプシート、など。
2009 ~ 2009 EX250K A09859 ~ Special Edition
ピンストライプ前後ホイール。
タンク上面に「Special Edition」のデカール貼付。
・レーシングイメージスペシャルカラー
2009 ~ 2009 EX250K A09859 ~ STD
カラー変更
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ Special Edition(300台限定生産)
前後ホイールにライムグリーンピンストライプ採用。
カラー追加
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ Special Edition
ピンストライプ前後ホイール。
カラー設定
・ブラック×レッド(ツートン+グラフィック)
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ STD
カラー変更
2011 ~ 2011 EX250K A28635 ~ Special Edition
メーターパネルの変更
カラー変更
・ライムグリーン(400台限定)
2011 ~ 2011 EX250K A28635 ~ STD
カラー変更
メーターパネル変更。
2012 ~ 2012 EX250K A37269 ~ Special Edition
2011/6月
メーターパネル変更。価格変更。
カラー変更
2012 ~ 2012 EX250K A37269 ~ Special Edition
2012/6月
価格変更
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5E80 1個 Ninja250R(08-12/JBK-EX250K)

2. Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5E80B 1個 Ninja250R(08-12/JBK-EX250K)

3. Ninja250R T/Oサイクロン(SC)フルエキゾースト ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R T/Oサイクロン(SC)フルエキゾースト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキゾーストパイプの独特な曲加工により、低回転ではスリップオンタイプの特性を生かしながら、高回転時にはスタンダードを凌駕する性能曲線を描いています。サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。重量はスタンダード比約40%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5390 1個 Ninja250R(08-10)

4. Ninja250R T/Oサイクロン(SS)フルエキゾースト ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R T/Oサイクロン(SS)フルエキゾースト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキゾーストパイプの独特な曲加工により、低回転ではスリップオンタイプの特性を生かしながら、高回転時にはスタンダードを凌駕する性能曲線を描いています。サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。重量はスタンダード比約40%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5350 1個 Ninja250R(08-10)

5. Ninja250R T/Oサイクロン(ST)フルエキゾースト ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R T/Oサイクロン(ST)フルエキゾースト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキゾーストパイプの独特な曲加工により、低回転ではスリップオンタイプの特性を生かしながら、高回転時にはスタンダードを凌駕する性能曲線を描いています。サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。重量はスタンダード比約40%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5380 1個 Ninja250R(08-10)

6. Ninja250R オプションEXパイプセット(SUS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R オプションEXパイプセット(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既にSlip-On R-77S サイクロンを装着しており、更なるパワーアップを図りたい方の為のオプションエキゾーストパイプです。このエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップが可能です。既にSlip-On R-77S サイクロンを装着しており、更なるパワーアップを図りたい方の為のオプションエキゾーストパイプ"です。このエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップが可能です。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
187-225-5300 1個 Ninja250R(08-10)

7. Ninja250R オプションEXパイプセット(Ti) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R オプションEXパイプセット(Ti) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
143-225-8400 1個 Ninja250R(08-10)

8. Ninja250R オプションEXパイプセット(Ti)Fスペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R オプションEXパイプセット(Ti)Fスペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
143-225F8400 1個 Ninja250R(08-10)

9. Ninja250R トライオーバルサイクロン(SC)スリップオン ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R トライオーバルサイクロン(SC)スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5490 1個 Ninja250R(08-10)

10. Ninja250R トライオーバルサイクロン(SS)スリップオン ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R トライオーバルサイクロン(SS)スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5450 1個 Ninja250R(08-10)

11. Ninja250R トライオーバルサイクロン(ST)スリップオン ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R トライオーバルサイクロン(ST)スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5480 1個 Ninja250R(08-10)

12. Ninja250R08- Slip-On R77J(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5W20 1個 Ninja250R 08-

13. Ninja250R08- Slip-On R77J(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5W50 1個 Ninja250R 08-

14. Ninja250R08- Slip-On R77J(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5V50 1個 Ninja250R 08-

15. Ninja250R08- Slip-On R77J(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5W80B 1個 Ninja250R 08-

16. Ninja250R08- Slip-On R77J(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5W80 1個 Ninja250R 08-

17. Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5E20 1個 Ninja250R(08-12/JBK-EX250K)

18. Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R 08-12 S/O R-11 1エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5E50 1個 Ninja250R(08-12/JBK-EX250K)

19. Ninja250R トライオーバルサイクロン(STB)スリップオン ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R トライオーバルサイクロン(STB)スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-225-5480B 1個

20. Ninja250R08- Slip-On R77J(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5V20 1個 Ninja250R 08-

21. Ninja250R08- Slip-On R77J(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5V80B 1個 Ninja250R 08-

22. Ninja250R08- サイクロン R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5050 1個 Ninja250R 08-

23. Ninja250R08- サイクロン R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5080 1個 Ninja250R 08-

24. Ninja250R08- Slip-On R77J(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- Slip-On R77J(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5V80 1個 Ninja250R 08-

25. Ninja250R08- サイクロン R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5120 1個 Ninja250R 08-

26. Ninja250R08- サイクロン R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5020 1個 Ninja250R 08-

27. Ninja250R08- サイクロン R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5150 1個 Ninja250R 08-

28. Ninja250R08- サイクロン R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5180B 1個 Ninja250R 08-

29. Ninja250R08- サイクロン R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5080B 1個 Ninja250R 08-

30. Ninja250R08- サイクロン R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250R08- サイクロン R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-225-5180 1個 Ninja250R 08-

戻る ページ 1 次へ