カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2011-13年式 マフラー ヨシムラ製

[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS

カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
432±2.5 /
レベル
(mm)
100±2.0 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 STD ABS
2010/10月
欧州仕様(東南アジア仕様はNinja1000)
Z1000SX Tourer(パニアケース装備)
Z1000SX City(トップボックス装備)
Z1000をベースとしツーリングテイストを投入しスポーツ性能を追求したモデル。エンジン、フレーム、足回りはZ1000共通、メーターユニットはZX-6Rのを流用、フルフェアリング。
FIマップ最適化と2次減速比の変更、サイレンサー小型軽量化、倒立フォーク、前後フルアジャスタブル採用、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディファイアレッド
・エボニー
2011 ~ 2011 STD ABS無し
2010/10月
2012 ~ 2012 STD ABS
2011/8月
カラー変更
・キャンディライムグリーン×エボニー
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2012 ~ 2012 STD ABS無し
2011/8月
カラー変更
・キャンディライムグリーン×エボニー
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2013 ~ 2013 STD ABS
2012/7月
カラー変更
2013 ~ 2013 STD ABS無し
2012/7月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W50 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

2. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V80B 1個 Z1000 11/Ninja1000 11

3. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W80 1個 Z1000 11/Ninja1000 11

4. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V80 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

5. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V50 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

6. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W80B 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

7. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W20 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

8. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V20 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

戻る ページ 1 次へ