カワサキ Ninja 250SL [250cc] 2015-17年式 マフラー ヨシムラ製

BX250A (タイ生産)FI ■(STD)BX250AFF/GF ・(KRT ABS)BX250BGFA

カワサキ Ninja 250SL [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BX250A 原動機型式 BX250A 4st単気筒 水冷
フレームNo BX250A - A13572 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
MR8CI-8/CR8EIX 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 149
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
318±2.5
レベル
(mm)
147±2
種類 2F(7.5)
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 BX250A A03406 ~ KRT Edition ABS
(タイヤ速度記号H・151kg)
2016/5月
ABS装備。
新車時装着タイヤ変更(ブリヂストン社製)、ウインドシールド(スモーク)装着、など。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
生産終了
2015 ~ 2015 BX250A A13572 ~ A18291 STD ABS無し
(タイヤ速度記号S・149kg)
2015/4月
SL(スーパーライト)ライトウェイトスポーツ
φ37mmテレスコピック式Fフォーク、新設計トレリスフレーム、タンデムステップ溶接取付け。シングルバルブ式ヘッドライト、シングルシートカバー、スモークウインドシールド、など。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
・パッションレッド×エボニー
2016 ~ 2017 BX250A A18292 ~ STD ABS無し
(タイヤ速度記号S・149kg)
2016/5月
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・エボニーブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ヒートガードSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ヒートガードSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
194-229-0011 1セット

2. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E80 1本 カワサキ(KAWASAKI) 1.8 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

3. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W50 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.5 SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

4. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W20 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.5 SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

5. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E80B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 1.8 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

6. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E50 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

7. Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL Slip-On R-11サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをレーシーに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。レーシーな歯切れの良い軽快なサウンド。STDに比べ57%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:1.8kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5E20 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 SM(メタルマジックカバー) 近接排気騒音:93(4850rpm)、加速走行騒音:81

8. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W80 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.3 STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

9. Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)。ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-229-5W80B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.3 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82

戻る ページ 1 次へ