カワサキ Z400LTD [400cc] 1981-84年式 マフラー

KZ400H ベルトドライブ ■モデル名:Z400-T1/2

カワサキ Z400LTD [400cc] 1981-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400H 原動機型式 K4E 並列2気筒 空冷
フレームNo KZ400H - ~ 排気量 398
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,095
スプロケット
二次減速比
プラグ
B7ES 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 KZ400H ~ Z400をベースとした2気筒、アメリカン。
ベルト駆動。
1983 ~ 1983 KZ400H 025501 ~ 025900
1984 ~ 1984 KZ400H 025901 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 799 税込879
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK332-445-32 1個 11060-1242 KZ400 77~89/KZ400 80~83/Z400 78~79

2. ガスケット エキゾースト パイプ Z400-H4 11060-1242 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ガスケット エキゾースト パイプ Z400-H4 11060-1242 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
11060-1242 1個 GK332-445-32

戻る ページ 1 次へ