カワサキ ZZR1200 [1200cc] 2002-05年式 マフラー

ZXT20C 海外モデル ■モデル名:ZX1200C1/2/3/4

カワサキ ZZR1200 [1200cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20C 原動機型式 ZXT20CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20C - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS/FTZ14-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,245
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 クラッチ:油圧1200 チョーク:(02-03)720・(04-05)755 スロットル:820/870 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R)750/(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
163±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZXT20C 000001 ~ 010000 ZZR110の後継で、ミッション強化。
全世界共通でNinja ZXではなく、「ZZR」名が使われる。03年には混在していた「ZZ-R」と「ZZR」をZZRに統一。
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
・パールミスティックブラック
・ギャラクシーシルバー
2003 ~ 2003 ZXT20C 010001 ~ 015000 カラー変更
・ムーンライトシルバー(新色)
・キャンディサンダーブルー(新色)
・パールミスティックブラック(継続)
2004 ~ 2004 ZXT20C 015001 ~ 018000 パールミスティックブラック廃止。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2005 ~ 2005 ZXT20C 018001 ~ 最終型
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000003 1セット(4個) カワサキ XK-03 ZX-12R/ZRX1100等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 329 税込362
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14003 1個 カワサキ車用 K-03

3. ガスケット エキゾースト パイプ A1 11060-1496 Kawasaki

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
Kawasaki ガスケット エキゾースト パイプ A1 11060-1496 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
11060-1496 1個 VE-4003 GK387-467-26

4. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 899 税込989
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK387-467-26 1個 11060-1496 ZRX1100/ZRX1100-Ⅱ/ZRT10C

5. NEW N-R S-O TI/CA ZZ-R1200 02-05 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/CA ZZ-R1200 02-05 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた、迫力のエキゾーストノートです。アイドリング時は、ツーテール独特の重低音で、高速域ではド迫力のレーシングサウンド。低回転から高回転まで全域を上回る超高性能です。オリジナルのアルミ削り出しタンデムキットの付属により、左右2本出しUPスタイルを実現。落ち着いた雰囲気を醸し出す、上品な質感のナフ表面仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K72-00 1個 ZZ-R1200(02-05)

6. NEW N-R S-O TI/TI ZZ-R1200 02-05 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/TI ZZ-R1200 02-05 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた、迫力のエキゾーストノートです。アイドリング時は、ツーテール独特の重低音で、高速域ではド迫力のレーシングサウンド。低回転から高回転まで全域を上回る超高性能です。オリジナルのアルミ削り出しタンデムキットの付属により、左右2本出しUPスタイルを実現。落ち着いた雰囲気を醸し出す、上品な質感のナフ表面仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K72-50 1個 ZZ-R1200(02-05)

7. NEW N-R S-O TI/BL ZZ-R1200 02-05 BEET

販売価格(税別)    
BEET NEW N-R S-O TI/BL ZZ-R1200 02-05 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート排気で重低音の効いた、迫力のエキゾーストノートです。アイドリング時は、ツーテール独特の重低音で、高速域ではド迫力のレーシングサウンド。低回転から高回転まで全域を上回る超高性能です。オリジナルのアルミ削り出しタンデムキットの付属により、左右2本出しUPスタイルを実現。落ち着いた雰囲気を醸し出す、上品な質感のナフ表面仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-K72-BL 1個 ZZ-R1200(02-05)

戻る ページ 1 次へ