カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 マフラー

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

32件中 1件~32件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000012 1セット(2個) カワサキ XK-12 KSR110/KL110等

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 369 税込406
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK250-305-41 1個 11061-1112 Z125PRO BR125H GF/GFA/HF/HFA

3. R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G424-53-008 1個 カワサキ Z125 PRO 2BJ-BR125H JMCA認定/政府認証品

4. ヒートガード KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO ヒートガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
549-1444100 1セット

5. テーパーコーンマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) テーパーコーンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0308 1個

6. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14012 1個 カワサキ車用 K-12

7. Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-1 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 70,980 税込78,078
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-1 JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71DT1 1個 チタンオーバル×300 2.3 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

8. Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-2 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-2 JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71DT2 1個 チタン Φ90*200 2本出し 3.3 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

9. Z125 PRO SPEC-A UP TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A UP TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71SS1 1個 チタン三角形×300 1.9 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

10. Z125 PRO SPEC-A UP カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A UP カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71SCC 1個 カーボンΦ98×300 2.1 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

11. Z125 PRO SPEC-A UP ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A UP ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71SKC 1個 ケブラーΦ98×300 2.1 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

12. Z125 PRO SPEC-A UP オーバル JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A UP オーバル JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71SO1 1個 チタンオーバル×300 2.1 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

13. Z125-PRO(16-) TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
出荷目安:21日
OVER RACING Z125-PRO(16-) TT-Formula RS フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-65-05 1個 JMCA

14. Z125-PRO(16-) GP-P XL フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 78,980 税込86,878
出荷目安:21日
OVER RACING Z125-PRO(16-) GP-P XL フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-65-06 1個 JMCA

15. Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:16日
ヨシムラ Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。(STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110A-202-5120 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.9 SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79

16. Z125 PRO SPEC-A UP TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A UP TYPE-SA JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71SS2 1個 チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ 1.9 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

17. Z125 PRO SPEC-A UP  チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング Z125 PRO SPEC-A UP チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40114-71STC 1個 チタンΦ98×300 2.1 ステンレス フルエキ 2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)

18. R-EVO ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G424-53-007 1個 カワサキ Z125 PRO 2BJ-BR125H JMCA認定/政府認証品

19. Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:16日
ヨシムラ Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。(STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110A-202-5180B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.8 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79

20. EXTREME-R マフラGP KITACO

販売価格(税別)    
KITACO EXTREME-R マフラGP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中から高回転域にかけ高出力化が図れます。

マフラー > マフラー
品番 内容量
541-4030400 1個

21. SS-1フルエキゾーストマフラー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン SS-1フルエキゾーストマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO チタンサイレンサー/ステンレス製エキゾースト

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
HE1607TB 1個 ブルーパープル Z125PRO

22. ボンバーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ボンバーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0234 1個

23. トラッカーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) トラッカーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0243 1個

24. マフラー チタン ◎JMCA認定 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト マフラー チタン ◎JMCA認定 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Gクラフト×ストライカー、コラボレーション商品

マフラー > マフラー
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
34041 1個 Z125 PRO 対応

25. CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G424-64-000 1個 カワサキ Z125 PRO 2BJ-BR125H JMCA認定/政府認証品

26. CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G424-65-001 1個 カワサキ Z125 PRO 2BJ-BR125H JMCA認定/政府認証品

27. Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド(STBC) EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド(STBC) EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
110-202-5180B 1本 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)

28. TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】(エキパイ部)O2センサー対応。【用途】政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-65-05 1セット Z125-PRO、対応型式:2BJ-BR125H エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS) フルエキゾースト

29. Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。(STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110A-202-5150 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.9 SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79

30. Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。(STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110A-202-5180 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.8 STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79

31. マフラー RPM-SHORT RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー RPM-SHORT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PROのポテンシャルを最大限引き出せる「エキゾーストシステム」です。マフラー開発にあたり、RPM社のサイレンサー開発力を最大限活かし、車種専用として一から試作・開発を行ったサイレンサーを搭載しました。多段圧縮膨張構造にする事で、最適な背圧設定が可能となり、純正マフラーを凌駕する最高のパフォーマンスを発揮します。また、グラスウールによる消音に頼らない構造の為、使用経年による音量増大は、ほぼありません。走り出しから高速走行まで、一切トルクの谷を生じさせず高回転域までリニアに吹け上がり、近接排気騒音値89db、加速走行騒音値78dbと優れた静粛性能を実現しつつ、アフターマフラーの醍醐味である心地良いエキゾーストノートを奏でます。サイレンサー内部には、度重なる性能テストを繰り返して選定した排出ガス浄化装置(触媒)を内蔵し、CO0.48%、HC224ppmまで浄化させ、規制値(規制値CO3.0%、HC1600ppm)を大幅に下回る排出ガス浄化能力を有しており、クリーンで環境に優しい「エキゾーストシステム」となっております。デザインは、コンパクトな車体との一体感に拘りました。テーパー形状サイレンサーのみ、光沢のあるステンレス素材を採用し外観を引き立たせ、全体のシルエットをとてもすっきりとした仕上りにしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 車輌型式 主な適合車種
1074 1個 2BJ-BR125H Z125PRO

32. トラッカーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) トラッカーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0244 1個

戻る ページ 1 次へ