カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 マフラー

ZR900K ■STD・50thAnniv

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(ブルー・ブラック)
・メタリックディアブロブラック(ブラック・ピンストライプ)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ 2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000009 1セット(2個) カワサキ XK-09 ZX-10R/ZRX400等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000006 1個 カワサキ JPK-6 Φ62.0×Φ51.0×30.5 11060-1971

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14009 1個 カワサキ車用 K-09

4. POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22 SP忠男

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
4営業日後以内
SP忠男 POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z9R-PB-22。販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 ステンポリッシュ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23

マフラー > マフラー
品番 内容量
Z9R-PB-22 1個

5. (JMCA仕様)スリップオンマフラー (S/O) チタンBLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー (S/O) チタンBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-K9SO5-HBAVTBLJPA 1個 チタン Z900RS/CAFE/SE 18-23(2BL-ZR900C・8BL-ZR900K/Z900BE)

6. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5480 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

7. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5480B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

8. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5490 1本 カワサキ(KAWASAKI) 1.9 SC(カーボンカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

9. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-K9SO5-HBAVTBL 1個 (サイレンサー)チタン、(EXパイプ)ステンレス ブラック Z900RS/CAFE 18-23

10. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5450 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.2 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

11. オプション ヘッダーパイプ (ステン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ (ステン) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
E-K9R3 1個 ステンレス S-K9SO5-HBAVTBL Z900RS/CAFE 18-23

戻る ページ 1 次へ