カワサキ Ninja 250R [250cc] マフラー
カワサキ Ninja 250R [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 143-225-8400 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5490 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V20 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5W80B | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V80B | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| G409-53-P1J | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| G409-53-P6J | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-K2SO5-ZC | 1個 | NINJA250R 08-12 |
【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-K2SO5-ZT | 1個 | NINJA250R 08-12 |
【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D409-53-S6S | 1個 |
【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 0272-K95-50 | 1個 | Ninja250R |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 0277-K95-50 | 1個 | Ninja250R |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D409-53-P6S | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D409-53-S1S | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D409-53-P1S | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| G409-53-S1J | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 適合車種 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01811-L3244-00 | 1個 | カワサキ(KAWASAKI) | ステンレス | Ninja250R | 8~12 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。騒音に対して最大限に配慮したパワーサイレントオーバルを開発。エンジンが持つ本来の性能を引き出し、パワーアップを行いながらも音量は一般公道でも安心して使える数値に抑え、静粛性を重視。サイレンサー内部はターン構造とし、優れた消音効果を発揮。チタングラデーションカラーの虹色の輝きが一層のドレスアップ効果と高級感を演出。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0066 | 1個 | Ninja250(EX250K8F-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V80 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5120 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5020 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5150 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5050 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5180B | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5W50 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V50 | 1個 | Ninja250R 08- |