カワサキ W800 [800cc] 2020-21年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
EJ800B FI ABS
カワサキ W800 [800cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | EJ800B ~ | 2020/10月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー |
| 2020 ~ 2020 | EJ800B 020001 ~ | W800 2019/12月 バリエーション追加 空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。 Fタイヤ(18→19インチ)、STREETとCAFEの中間ぐらいのポジションとなったハンドルバー、センタースタンド標準装備。 ミラー(丸形→角型)、ウインカーも丸形に戻される。 シルバー仕上げエンジンやメッキパーツ多用。角型ミラー。 センタースタンド、ETC2.0車載器キット、ヘルメットロック、CAFE同様にタンクパッドやグリップヒーター標準装備、など。 カラー設定 ・メタリックダークグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6855 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1355mm | ブラック | W800 | W800 |
戻る ページ 1 次へ