カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2021-21年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製

EJ800B FI ABS ■(STD)EJ800HMFNN

カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 024001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,190
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EJ800B 024001 ~ 2021/2月
W800(21)ベース。
フロント19/リヤ18インチスポーク採用、サイズ共通。キャスター/トレール、前後サスペンション・ストロークも同じ。
ハンドルはW800Street用のブラック仕上げワイドバー。
W800同様キャプトンマフラー。
カワサキケアモデル。
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
ABS、ETC2.0車載器、グリップヒーターなど装備。
銀鏡塗装とハイリーデュラブルペイントのフューエルタンク、オリジナルエンブレム、「メグロ」ロゴ入り2眼アナログメーターなど専用装備採用。
カラー設定
・ミラーコートブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6855 1個 150mmロング アウター長さ1355mm ブラック W800 W800

戻る ページ 1 次へ