カワサキ バルカン2 [400cc] ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製
カワサキ バルカン2 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS031A30 | 1本 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB031C30 | 1本 |
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS031A40 | 1本 |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00019B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1300 | 黒 | 45 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB031C40 | 1本 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB031C15 | 1本 |
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS031A00 | 1本 |
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS031A15 | 1本 |
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
ALCANhands
クラッチワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB031C00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | バルカン400/800/クラシック | 1380 |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00016B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1150 | 黒 | 45 |
戻る ページ 1 次へ