カワサキ Dトラッカー125 [125cc] オイル・燃料関連パーツ TAKEGAWA(武川)製

カワサキ Dトラッカー125 [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ダイカストクラッチカバー用サーモユニット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ダイカストクラッチカバー用サーモユニット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-01-5052 1個 ゴールド

2. カーボン カラーパイプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カーボン カラーパイプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製コンパクトクール(3フィン4オイルライン)用のドレスアップパーツです。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。取付けはコンパクトクールにあるアルミパイプと交換するだけなので、とても簡単です。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 主な適合車種
07-07-0011 1個 8 9.8 CBR250R(MC41-1000001-)

3. カーボン カラーパイプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カーボン カラーパイプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製コンパクトクール(3フィン4オイルライン)用のドレスアップパーツです。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。取付けはコンパクトクールにあるアルミパイプと交換するだけなので、とても簡単です。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 主な適合車種
00-07-0171 1個 8 9.8 CBR250R(MC41-1000001-)

4. コンパクトLCDサーモメーターM5センサー付セット(電池駆動式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトLCDサーモメーターM5センサー付セット(電池駆動式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンパクトデザイン。バックライト照明(ホワイトLED)は外部電源を使用します。外部電源の有無に関わらず本体のスイッチで温度計表示をON/OFFに出来、バッテリーレス車、競技車両にも使用可能。又、6V車12V車に関わらずご使用いただけます。電源のON/OFFスイッチを装備しております。不意な電池切れが多かった常時ONの従来品と比べ、電池管理を行い易くなりました。常に温度計を見る必要がありません!。本製品はお客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。TAKEGAWAでアダプターをご用意出来ていないバイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい。また、M5センサー差込口のあるボアアップシリンダーにも使用出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合 使用温度範囲(℃) 電源 機能
07-04-0037 1個 (TAKEGAWA製ボアアップシリンダー)
モンキー系NEW Hシリンダー装着車両
(水温・油温表示)-30~120 (メーター作動)電池(CR2032) 最高温度メモリー、摂氏・華氏切替

戻る ページ 1 次へ