カワサキ Z900 [900cc] 2020-21年式 その他ボディ・足廻りパーツ POSH Faith製

ZR900B FI ABS

カワサキ Z900 [900cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900B 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900B - 050001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,070
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
444±4 519±4
レベル
(mm)
99±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ZR900B 050001 ~ 2020/1月 モデルチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
インテグレーテッドライディングモード搭載(KTRCカワサキトラクションコントロールシステム+パワーモードの選択)。
スマートフォン接続機能、メーターにTFT液晶採用、全灯火類LED採用。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2021 ~ 2021 ZR900B 055001 ~ 2021/1月 モデルチェンジ
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック

カワサキケアモデルに設定
1ヶ月目点検と、更に3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)が無償。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-06 1セット BLACK

2. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-04 1セット GOLD

3. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-02 1セット RED

4. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-03 1セット SILVER

5. Z900RS ヘッド エンジンハンガー CHAMPAGNE GOLD POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー CHAMPAGNE GOLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-12 1セット

戻る ページ 1 次へ