カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

ZXT00C マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00C 原動機型式 ZXT00CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00C - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
93±2
種類 KLH15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZXT00C 000001 ~ FI採用。フレーム、ホイール、新形状ブレーキディスクなど主要部品全て新設計。
ターンシグナルランプ埋め込みFカウル、LEDテールランプ採用のテールカウル、楕円断面マフラー装備。
motoGPテクノロジーのバックトルクリミッター搭載、倍速ジェネレーター採用、など。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 ZXT00C 020001 ~ カラー変更
・メタリックフラットローチタニウム
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 1箱(10個)
レビュー: 4.33(15)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
M-3020 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

3. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

4. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 5

5. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ