カワサキ Ninja ZX-7R [750cc] 1996-03年式 ランプ・電球類 Kawasaki製

ZX750P ZX-7RRの海外モデル ■モデル名:ZX750-P1/2/3/4/5/6/7

カワサキ Ninja ZX-7R [750cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750P 原動機型式 ZX750NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750P - ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
CR9E 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2002 ZX750P ~ ストリート志向
トキコ6pot、SHOWA製Fサス、バーッテリー小型化、タンデム対応リアシートカウル装備、など。
2003 ~ 2003 ZX750P ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レンズ(シグナルランプ) 23048-1168 Kawasaki

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
Kawasaki レンズ(シグナルランプ) 23048-1168 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(KIJIMA)
23048-1168 1個 ZX900-C1 Ninja ZX-6R 2000-2001年式:フロント左右/リア左右に使用 217-4380

戻る ページ 1 次へ