カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

ZRT10A ■STD

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 309001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V WT 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 271
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZRT10A 309001 ~ 2001/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 479 税込527
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo.
217-4253 1個 アンバー カワサキ 23048-1066

2. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 579 税込637
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4353 1個 クリア カワサキ 23048-1066 ZRX400-2 1995-1995年式:フロント左右/リア左右に使用

戻る ページ 1 次へ