カワサキ バルカン1500ミーンストリーク [1500cc] 2002-03年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

VNT50P FI ■モデル名:VN1500-P1/2

カワサキ バルカン1500ミーンストリーク [1500cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VNT50P 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50P - 000001 ~ 排気量 1,470
タイヤ
130/70 R 17 62H TL 170/60 R 17 72H TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
601±2.5 507±2.5
レベル
(mm)
136±2 142±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 VNT50P 000001 ~ 012000 2001/9月
水冷4stV型2気筒SOHC4バルブ。フューエルインジェクション採用。
国内二輪車排出ガス規制適合。
ホイールベース延長、ストレートハンドルバー採用。
Fデュアルディスク、Rシングルディスク搭載、VULCANシリーズ初のラジアルタイヤ採用。
カラー設定
・キャンディゴールドスパーク
2003 ~ 2003 VNT50P 012001 ~ カラー設定
・メタリックミッドナイトパープル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ