カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

ZRT00A [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00A

カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00A 原動機型式 ZRT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00A - 000001 ~ 排気量 953
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 935 チョーク 830 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/840 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5 450±2.5
レベル
(mm)
62±2 47±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 ZRT00A 000001 ~ 015000 ZX-9Rをベースにヘッドを新しくしたモデル。専用ダイヤモンドスチールフレーム採用でストリート寄りモデル。
カラー設定
・パールブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
・ラックパール
2004 ~ 2004 ZRT00A 015001 ~ 028000 カラー変更
・パッションレッド
・パールブレイジングオレンジ
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZRT00A 028001 ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZRT00A 040001 ~ カラー変更
・キャンディフラットロープラズマブルー
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

2. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

3. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

戻る ページ 1 次へ