カワサキ ZRX1200 [1200cc] 2001-04年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

ZRT20A EU仕様

カワサキ ZRX1200 [1200cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT20A 原動機型式 2RT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2004 ZRT20A ~ 122ps

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スモークレンズKIT (S球) POSH Faith

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
POSH Faith スモークレンズKIT (S球) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■Rear S球:12v23w。。オレンジバルブ付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038079 1セット スモーク ZRX1100/ZRX1200(-08)・GPZ900R(-A16)

2. スモークレンズKIT (W球) POSH Faith

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
POSH Faith スモークレンズKIT (W球) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w。。オレンジバルブ付。。適合国内仕様(S球タイプは038079/スモーク)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038279 1セット スモーク ZRX1100/1200(-08)・GPZ900R(-A16)

3. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

4. アンバーレンズSet(バルブ無) POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith アンバーレンズSet(バルブ無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ ※バルブはノーマルを再利用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038077 1セット アンバー ZRX1100/ZRX1200(-08)・GPZ900R(-A16)

5. クリアーレンズKIT (S球) POSH Faith

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
POSH Faith クリアーレンズKIT (S球) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■Rear S球:12v23w。。オレンジバルブ付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038078 1セット クリアー ZRX1100/ZRX1200(-08)・GPZ900R(-A16)

6. クリアーレンズKIT (W球) POSH Faith

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
POSH Faith クリアーレンズKIT (W球) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w。。オレンジバルブ付。。適合国内仕様(S球タイプは038078/クリアー)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038278 1セット クリアー ZRX1100/1200(-08)・GPZ900R(-A16)

戻る ページ 1 次へ