カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2009-12年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

ZX600R [599cc] 東南アジア/北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600R 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600R - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
97±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ZX600R ~ カラー変更
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
・パッションレッド
・ブラック
2011 ~ 2011 ZX600R ~ カラー変更
・ブラック
2012 ~ 2012 ZX600R ~ カラー変更
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
2009 ~ 2009 ZX600R 000001 ~ フルモデルチェンジ
エンジン、フレームは前年までのP型を踏襲。軽量化、セッティング変更。
SHOWA製BPF(ビッグピストンフォー)採用。センターアップマフラー→右側ショートマフラーへ。
カラー変更
・メタリックディアボロブラック
・キャンディサーフブルー
・ライムグリーン
・キャンディバーントオレンジ
・モンスターエナジーグラフィック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

2. ウインカーバルブ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
90786 1セット(2個) オレンジ

戻る ページ 1 次へ