カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

EJ800B アップライトハンドル FI ABS

カワサキ W800 STREET [800cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 EJ800B 000001 ~ 024000 W800 STREET アップライトハンドル
従来のSTDをW800 STREETに改名
2019/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
前後ディスクブレーキ採用。
アシスト&スリッパークラッチ、独立式スピードメータとタコメータ採用。ETC2.0車載器、ヘルメットロック標準装備。
アップライトハンドルバー採用。
シルバーアルマイトホイールリム。丸型ミラー。
カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー
2021 ~ 2021 EJ800B 024001 ~ 2020/10月
グラフィック変更(タンク上部にイエローとオレンジのツートンライン採用)
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

3. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

4. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

5. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

戻る ページ 1 次へ