カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 ランプ・電球類 BEET製

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZR400C ~ FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン
2003 ~ 2003 ZR400C 337001 ~ 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2004 ~ 2004 ZR400C 340001 ~ タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZR400C 342001 ~ カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・メタリックダークグリーン
2008 ~ 2008 ZR400C 349001 ~ カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブラックテール ZEPHYRχ BEET

販売価格(税別)    
BEET ブラックテール ZEPHYRχ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
0404-K47-00 1個 ZEPHYR X

戻る ページ 1 次へ