カワサキ Ninja H2R [1000cc] 2015-21年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製

ZXT00P 国内モデル FI

カワサキ Ninja H2R [1000cc] 2015-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00P 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00P - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/600 R 17 190/650 R 17
バッテリー YTZ10S 全長 2,070
スプロケット
18 42 二次減速比 2.333
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00P ~ 2016/11(受注生産)
新作カーボンファイバー製ヴォルテックスダウンコントロールウイング採用。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00P ~ 2017/9(受注生産)
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2019 ~ 2019 ZXT00P ~ 2018/12(受注生産)
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック
2020 ~ 2021 ZXT00P ~ 2019/11(受注生産)
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック
2015 ~ 2015 ZXT00P 000001 ~ 000700 2015/7月(受注生産)レース仕様
カラー設定 
・ミラーコーテッドブラック×リアルカーボン
2016 ~ 2016 ZXT00P 000701 ~ 2015/11月(受注生産)
2015/12/28(受注期間延長)
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック×リアルカーボン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

戻る ページ 1 次へ