カワサキ エストレヤRS [250cc] 2004-06年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様 ■STD・LimitedEdition

カワサキ エストレヤRS [250cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 066001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 Limited Edition クロームバージョン(受注期間限定車)
2004/4月
専用カラー設定
・クロームメッキ×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 STD
2003/10月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックソニックブルー
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ 2004/12月
サイドカバーに車名が入り、タンクマークが大きなKマークのニューデザイン。
カラー変更
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックノクターンブルー×キャンディプラズマブルー 
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ Limited Edition クロームバージョン(受注期間限定車)
2005/4月
クロームメッキ/カスタムクリームイエローのコンビネーショングラフィック。
各部のメッキやツートンシートは継続採用。
専用カラー設定
・クロームメッキ×カスタムクリームイエロー
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ 2005/12月
カラー変更
・パールソーラーイエロー
・キャンディサンゴットオレンジ 
・エボニー

2007年にエストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ。車名エストレヤに統一。
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ Limited Edition クロームバージョン
ディスクブレーキ内側が黒塗りとなり、各部のメッキやツートンシートは継続採用。
専用カラー設定
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー

2007年にエストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

戻る ページ 1 次へ