カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式 ドレンボルト KITACO製
ZXT02L 国内モデル FI ABS ■STD・KRT Edition・40th
カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ZXT02L 000001 ~ | STD 2021/5月 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 ライディングモード、クルーズコントロールあり。 灯火類LED。 カラー設定 ・フラットエボニー |
| 2021 ~ 2022 | ZXT02L 000001 ~ | KRT Edition 2021/5月 カラー設定 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2022 ~ 2022 | ZXT02L 005001 ~ | STD 2021/12月 カラー変更 ・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック |
| 2023 ~ 2023 | ZXT02L 008001 ~ | KRT Edition 2023/4月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2024 ~ 2024 | ZXT02L 011001 ~ | 40th Anniversary Edition 2023/12月 アンダーカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム シルバー塗装のフレームとスイングアーム ゴールド塗装のフロントフォークアウターチューブ ライムグリーンに塗装されたホイール カラー設定 ・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト |
| 2024 ~ 2024 | ZXT02L 011001 ~ | KRT Edition 2023/8月 マーケットコード変更。 Kawasaki Racing Teamロゴ変更。 |
| 2024 ~ 2024 | ZXT02L 011001 ~ | STD 2023/8月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック |
| 2025 ~ 2025 | ZXT02L 017001 ~ | KRT 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2025 ~ 2025 | ZXT02L 017001 ~ | STD 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ