カワサキ ヴェルシス [650cc] 2024-26年式 ドレンボルト KITACO製
LE650H 国内モデル(タイ生産) ABS ■(STD)KLE650JRFAN/JSFAN/JTFNN
カワサキ ヴェルシス [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | LE650H ~ | 2024/10月 カラー変更 ・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック |
| 2026 ~ 2026 | LE650H ~ | 2025/9月 カラー変更 ・メタリックディープブルー×メタリックスパークブラック |
| 2024 ~ 2024 | LE650H A19491 ~ | 2023/11月 水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。 ロングトラベルサスペンション、大容量燃料タンク(20L)、アッパーカウルとウインドシールド。 4.3インチフルカラーインストゥルメントパネル、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、トップケースとパニアケース、ETC2.0標準装備車。ON/OFFスイッチ一体化グリップヒータ。 LED2眼ヘッド、LEDウインカー採用。 カラー設定 ・メタリックフラットスパークブラック×キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ