カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式 ドレンボルト KITACO製
ZRT20A ■ZR1200A
カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZRT20A 035001 ~ 039000 | 2004/2月 マイナーチェンジ 排出ガス規制対応。 ステンレスEXパイにバフ掛け、フルルスケールメーター、イモビライザー装備。吸排気系仕様変更。 Fインナーディスクローターデザイン変更、燃料タンク19L→18Lへ。 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×ルミナスウインザーグリーン ・キャンディサンダーブルー×パールシャトレーグレー |
| 2004 ~ 2004 | ZRT20A 035001 ~ 039000 | 2004/3月 ARK200台限定車 専用カラーとBEETチタンサイレンサー装備。 ・ライムグリーン×ブルー7 |
| 2005 ~ 2005 | ZRT20A 039001 ~ 043000 | 2004/12月 マイナーチェンジ グラフィック変更、アルミ製ハンドル採用、など。 カラー変更 ・ライムグリーン ・キャンディプラズマブルー |
| 2006 ~ 2006 | ZRT20A 043001 ~ 048000 | 2005/12月 マーケットコードにF追加。グラフィク変更。 カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | ZRT20A 043001 ~ 048000 | 2006/3月 カワサキ正規販売店200台限定車 シルバーホイール専用カラーとBEETカーボンサイレンサー装備。 カラー設定 ・パールクリスタルホワイト |
| 2007 ~ 2007 | ZRT20A 048001 ~ 050000 | 2006/12月 Fフォークアウターチューブ、ディスクインナーローター、Rサス、スイングアーム、エンジンカバーなどがブラック化。 カラー変更 ・ライムグリーン ・キャンディプラズマブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZRT20A 048001 ~ 050000 | 2007/3月 カラー追加 ・メタリックディアブロブラック |
| 2008 ~ 2008 | ZRT20A 050001 ~ | 2007/12月 タンクエンブレム、グラフィク変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2008 | ZRT20A 050001 ~ | 2008/3月 カラー追加 ・キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ