カワサキ Z400FX [400cc] 1979-83年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

KZ400E ■モデル名:Z400-E1/2/3/4

カワサキ Z400FX [400cc] 1979-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400E 原動機型式 KZ400EE 直列4気筒 空冷
フレームNo KZ400E - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 3.75 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 備考 100L(-E3)/104L(E4-)
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 (81-)Fφ270,5.0、Rφ260,5.0
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 950 ブレーキ後 備考 スロットル:850/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 KZ400E ~ 1982/12月 再販モデル
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド(最終型)

1982/2月 500台限定グランプリ仕様(E4A)あり
1979 ~ 1979 KZ400E 000101 ~ 1979/4月
クラス初の4気筒エンジン。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
・エボニー(3本ライン)
・シルバー(3本ライン)
1979/6月 カラー変更
・エボニー(タンク縁取り入)
・ファイアクラッカーレッド(継続)
1980 ~ 1980 KZ400E 011501 ~ 1979/12月 グラフィック&カラー変更
ヘッドライト下にKawasakiのロゴ入カバー新追加。
・ファイアクラッカーレッド(タンク縁取り入)
・エボニー(タンク縁取り入)
1981 ~ 1981 KZ400E 025701 ~ 1980/10月 グラフィック一新
リフレクター廃止、太いラインの新グラフィック。
カラー設定
・ムーンダストシルバー
・エボニー
1982 ~ 1982 KZ400E 037001 ~ 1981/8月 マイナーチェンジ
エア加圧式セミエアフロントフォーク、ハザードランプ、グラブバー新採用。
ハロゲンヘッドランプ、トランジスタ点火新採用、など。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(グラディーションライン)
・ルミナスガンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

3. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

4. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

戻る ページ 1 次へ