カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2018-20年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

ZXT02A 国内モデル FI ABS ■STD・SE・SE+

カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT02A 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02A - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,135
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ZXT02A 000001 ~ 004000 SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2018/3月
H2 SX(ツアラー仕様)の上級モデル
フルカラーTFT液晶メーターパネル、LEDコーナリングライトなど機能、装備追加。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 ZXT02A 000001 ~ 004000 STD ABS(256kg・高1205mm)
Ninja H2のツアラー仕様
2018/3月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
新設計トレリスフレーム、タンデムライディングとパニアケース装着対応。
エレクトロニッククルーズコントロール、電子制御技術、灯火類オールLED、など。
2019 ~ 2019 ZXT02A 004001 ~ STD ABS(256kg・高1205mm)
Ninja H2のツアラー仕様
スーパーチャージャーロゴ変更。
2019/2月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー
2019 ~ 2019 ZXT02A 004001 ~ 009000 SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/2月
H2 SX(ツアラー仕様)の上級モデル
カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。
スーパーチャージャーロゴ変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2019 ~ 2019 ZXT02A 004001 ~ 009000 SE+ ABS(262kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/2月
H2 SX(ツアラー仕様)の最上級モデル
SX SE装備(フルカラーTFT液晶スクリーン、LEDコーナリングライトなど)に加え、ニンジャH2 SX SE+用にセミアクティブサス(SHOWA製電子制御)見直し、KECS(カワサキエレクトロニックコントロールサス)採用(カワサキ初電子制御リアプリロード調整機能搭載)。
brembo製FブレーキStylemaキャリパー装備。
カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2020 ~ 2020 ZXT02A 009001 ~ SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
2020 ~ 2020 ZXT02A 009001 ~ SE+ ABS(262kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン
2019/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

戻る ページ 1 次へ