カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2017-18年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

ZXT00Z マレーシア仕様 ■STD

カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00Z 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00Z - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,090
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00Z ~ 2017/6月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
マルケジーニ社共同開発の7本スポークアルミ製鍛造ホイール、ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSPタイヤ採用。
KQSシフトアップ、シフトダウン可能。
シングルシート、左側タンデムステップ用ステー廃止。右側軽量サイレンサーステーへ変更。
パルサーカバー、イグニッションキーに”RR”ロゴ採用。
カラー設定
・フラットエボニー
2018 ~ 2018 ZXT00Z ~ カラー設定
・フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

戻る ページ 1 次へ