カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-26年式 フィラーキャップ・ゲージその他 TAKEGAWA(武川)製

ZX400P 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■ZX-4R SE・ZX-4RR KRT

カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX400P 原動機型式 4st並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400P - A01691 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 1,990
スプロケット
14 48 二次減速比 3.428
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZX400P ~ ZX-4R SE
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX400P ~ ZX-4RR
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
ショーワ製BFRC-liteリアショックアブソーバー装備。
「RR」ロゴ入りグラフィック採用。
ウインドシールド(クリア)装備。
※ZX-4R SEに標準装備されているUSB電源ソケット、フレームスライダーはRRは非装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2024 ~ 2024 ZX400P A01691 ~ ZX-4R SE ベースモデル ※従来の標準モデル日本未導入
全長1990×幅765×高1110×190kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター)装備。

4R SEのみ装備
スモークウインドシールド、USB電源ソケット、フレームスライダー標準装備。

カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・キャンディプラズマブルー×メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ Ninja ZX-4RR 40th Anniversary Edition
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/12月
サイドカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ
フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム
ライムグリーンに塗装されたホイール
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ ZX-4RR KRT ハイグレードモデル
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
「RR」ネーミング入りグラフィック。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター標準装備。
フレームスライダー、USB電源ソケット装備無し。

ZX-4RRのみ装備
フルアジャスタブル SHOWA製 BFRC-lite Rサス。

カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX400P A29331 ~ ZX-4R SE
全長1990×幅765×高1110×190kg
2024/9月
カラー変更
・メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 ZX400P A29371 ~ ZX-4RR KRT
全長1990×幅765×高1110×189kg
2024/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

2. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

3. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

戻る ページ 1 次へ